Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenausgleichsplatte für Beton-Aufstellvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Höhenausgleichsplatte für Beton-Aufstellvorrichtung (Art. 70670n)
Artikel-Nr.:
     328SW-70670n
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588185316
Suchbegriffe:
Aufstellvorrichtung
Schilderständer
Fußsockel
35906
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße Grundplatte (BxTxH): 150 x 150 x 5 mm
  • Maße Gewindestab (Ø x Höhe): 38 x 500 mm
  • Gewicht: 3,1 kg

|
  • für Beton-Aufstellvorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
3,1 kg
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundplatte Breite:
150 mm
Grundplatte Tiefe:
150 mm
Grundplatte Höhe:
5 mm
Gewindestab Ø:
38 mm
Gewindestab Höhe:
500 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 43,23*
€ 57,60*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 43,09*
€ 57,62*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 66,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 68,16*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 63,54*
€ 82,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 24,13*
Zubehör
Schake
ab € 14,03*
Zubehör
Schake
ab € 226,12*
Zubehör
Schake
ab € 546,19*
Zubehör
Schake
3F121
ab € 400,53*
Zubehör
Schake
ab € 423,29*
Zubehör
Schake
ab € 27,11*
Zubehör
Schake
ab € 123,98*
Zubehör
Schake
ab € 525,88*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.296,01*
Zubehör
Schake
ab € 328,71*
Zubehör
Schake
ab € 52,61*
Zubehör
Schake
ab € 20,09*
Zubehör
Schake
3F120-5
ab € 8,69*
Zubehör
Schake
ab € 5,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.