Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter zur Schildbefestigung, 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Adapter zur Schildbefestigung (Art. 35304a)
Modellbeispiel: Adapter zur Schildbefestigung (Art. 35304a)
Modellbeispiel: Adapter zur Schildbefestigung (Art. 35304a)
Modellbeispiel: Adapter zur Schildbefestigung (Art. 35304a)
Modellbeispiel: Adapter zur Schildbefestigung (Art. 35304a)
Artikel-Nr.:
     328-35304a
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731663
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schake schaftrohr
schaftrohr
  • Material: Stahl, verzinkt
  • für Schaftrohre 40 x 40 mm
  • inkl. Schrauben zur Schildbefestigung
  • zum Einstecken

|
  • mittels der mitgelieferten Schrauben kann ein Schild befestigt werden
  • der Adapter wird dann in ein 40 x 40 mm Schaftrohr gesteckt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
560 mm
Länge zur Schildbefestigung:
410 mm
Schrauben zur Schildbefestigung:
inkl. 2 Schrauben zur Schildbefestigung
Material:
Stahl, verzinkt
geeignet für:
40 x 40 mm
Befestigung:
zum Einstecken
Befestigungsmaterial:
inkl. Schrauben zur Schildbefestigung
Typ:
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schaftrohre, Erdspies, Erdspieß, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 14,03*
€ 19,04*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 14,05*
€ 19,07*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,96*
€ 24,07*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 31,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 51,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,18*
Zubehör
Schake
ab € 36,59*
Zubehör
Wolk
ab € 53,43*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Zubehör
Schake
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.