Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Palette  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Palette“
Überbegriffe
Auffangpalette
Palette zum sicheren Trans­port und zur sicheren Lage­rung von Fässern und Kanis­tern, die umweltgefährden­de Stoffe enthalten.
Displaypalette
Nest­bare Paletten, die tem­peratur- und witterungsbe­ständig sind.
Einwegpalette
Ideal für den Einwegverkehr per Schiff, Spedition, Bahn oder Flugzeug
Europalette
Die auch als Europoolpalet­te bezeichnete Palette ist eine nach DIN genormte, mehrwegfähige Transport­palette.
Fasspalette
Ideal, um Fässer liegend zu lagern und zu transportie­ren.
Flachpalette
Stabilität und eine lange Le­bensdauer erlauben ei­nen vielfältigen Einsatz in der Industrie.
Gitterboxpalette
Durch Gitterwände geeignet für die Lagerung von Klein­teilen, ist mit oder ohne Klappe erhältlich.
Holzpalette
Die einfache Palette für den Warentransport.
Hygienepalette
Ideal für die Lebensmittel­industrie, geeignet für Hy­giene- und Nassräume.
Industriepalette
Zum sicheren Transport und zur sicheren Lagerung von schwerlastigen Gütern.
Keilpalette
Längs- und Querfräsungen ermöglichen das Einklipsen von Kunststoffkeilen.
Kunststoffpalette
Die leichte und einfach zu reinigende Palette.
Leichtpalette
Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht.
Pressholzpalette
Ideale Einwegpalette, die für Kleinkommissionierung geeignet ist.
Regalpalette
Geeignet zur sicheren La­gerung von umweltgefähr­denden Stoffen.
Reinraumpalette
Geeignet zur sicheren La­gerung von umweltgefähr­denden Stoffen.
Rungenpalette
Damit bezeichnet man eine Palette, die mit festen oder abnehmbaren Ständerprofi­len, Rungen genannt, ver­sehen ist.
Schwerlastpalette
Besonders stabile Paletten für schwere Lasten.
Stahlflaschenpalette
Ideal zum sicheren Trans­port von Gasflaschen per Gabelstapler.
Stahlblechpalette
Widerstandsfähig, stabil und robust.
Stapelpalette
Der Vorteil dieser Paletten besteht in der Stapelbarkeit.
Wellpapppaletten
Eine sehr leichte Palette, die sich für den Import und Export eignet.
Zubehör
Abdeckblatt
Schützen Sie Ihre Paletten vor Staub und Feuchtigkeit.
Abdeckung
Für eine saubere und ge­schlossene Oberfläche.
Auffangwanne
Diese Wannen sind stabil gebaut und besitzen eine hohe Beständigkeit gegen­über Chemikalien.
Aufsatzrahmen
Ideal für Transport und La­gerung schwerer Teile und von Kleinmaterial.
Distanzhalter
Mit dem Palettendistanz­halter können Transportpa­letten beliebig aufeinan­dergestapelt werden.
Fahrgestell
Ein Fahrgestell ermöglicht das Verschieben der Palet­ten von Hand.
Gitteraufsatz
Mit dem Gitteraufsatz kön­nen Europaletten mit losem Transportgut beladen und transportiert werden.
Gleitschutzecke
Verhindert das Verrutschen der Ladungen.
Hohlkammerplatte
Eignen sich zur Untertei­lung von Paletten.
Palettendeckel
Dient nicht nur zum Stabili­sieren der Palette, auch das Einschneiden beim Umrei­fen wird so verhindert.
Palettenhaube
Damit verhindern Sie, dass die Güter verschmutzt oder feucht werden
Palettenkufen
Machen aus normalen Um­verpackungen exportgeeig­nete Transportverpackun­gen.
Palettenmagazin
Vollautomatisches Stapeln und Entstapeln.
Palettenreiter
Dienen der Kennzeichnung und Beschriftung von Palet­ten.
Palettentasche
Diese Taschen können am Mittelklotz von Holzpaletten angetackert und mit Infor­mationen versehen werden.
Palettenständer
Die Palettenständer dienen der Preisauszeichnung und Kennzeichnung der gela­gerten oder angebotenen Waren und Artikel.
Schutzfolie
Schützen Sie Ihre Paletten vor Staub und Feuchtigkeit.
Stapelbügel
Die Rahmenkonstruktion er­möglicht eine optimale Nut­zung der Palettenoberflä­che.
Stapelecke
Damit werden Paletten auf dem Aufsatzrahmen gesta­pelt, um Platz zu sparen.
Zwischenlage
Zwischenlagen trennen die Produkte auf der Palette.
Paletten Ladungssicherung
Weitere Informationen zum Thema Palette
^

Paletten – vielseitig beim Transport und im Lager

Für die Lagerung und den Transport großer Warenmengen stellen Paletten unentbehrliche Helfer dar. Der Vielzahl von Waren, die gelagert oder befördert werden müssen, steht ein großes Angebot unterschiedlicher Palettensysteme gegenüber, denn nicht jede Palette ist für jedes Frachtgut geeignet. Von der einfachen Einwegpalette über den Klassiker, die tauschfähige Europalette, bis hin zu Speziallösungen für den Transport empfindlicher oder umweltgefährdender Güter – das Angebot an  unterschiedlichen Paletten ist groß. Im Folgenden erfahren Sie, welche Paletten für welchen Zweck am besten geeignet sind.

Die wichtigsten Paletten und ihre Eigenschaften

Einfach und robust: Europalette & Co.

Einfache Paletten aus Holz oder Kunststoff lassen sich leicht stapeln, sind umweltfreundlich und überzeugen durch leichte Handhabung und gute Zugänglichkeit mit gängigen Flurförderzeugen. Kunststoffpaletten bieten gegenüber Holzpaletten Vorteile: Sie sind nägel- und splitterfrei, faulen nicht und ermöglichen ein sicheres und sauberes Handling. Anders als hölzerne Paletten lassen sie sich dampfreinigen und im Tiefkühlbereich einsetzen. Paletten aus Kunststoff stehen in unterschiedlichen Größen zur Verfügung, auch als Europalette mit Standardmaßen.

Wellpapp-Paletten - die umweltfreundlichen Variante

Sehr leicht und mit einer Belastbarkeit bis zu 600 Kilogramm ausgesprochen robust sind Wellpapp-Paletten, die ähnliche Vorteile bieten wie Kunststoffpaletten: das Fehlen von scharfen Kanten, Nägeln oder Splittern ermöglichen ein sicheres, einfaches Handling, Parasitenbefall ist ausgeschlossen, und der Werkstoff lässt sich umweltfreundlich recyceln. Hinzu kommt die Gewichtsersparnis beim Transport, denn die stabilen Paletten aus Wellpappe wiegen erheblich weniger als Holz- oder Europaletten.

Paletten aus Holz

Für eine Vielzahl gängiger Transportgüter sind Paletten aus Holz nach wie vor eine gute Wahl. Sie zeichnen sich durch Rutschsicherheit, außerordentliche Robustheit und Belastbarkeit aus, wobei die genormte, mehrwegfähige Europalette wegen ihrer Standardmaße ideal für die meisten Transportarten ist. Ihre Konstruktion als Vierwegepalette gestattet ein problemfreies Handling mit Gabelstaplern und anderen Flurfördergeräten. Nützliches Zubehör wie Aufsatzrahmen und Palettendeckel erleichtern Lagerung und Transport.

Displaypaletten sparen Zeit

Displaypaletten kommen darüber hinaus auch im Verkauf zum Einsatz. Dadurch entfällt ein Umpacken zur Bereitstellung der Waren – eine erhebliche Ersparnis an Arbeitszeit und Aufwand.

Industriepaletten für schwere Güter

Für schwerlastige Güter sind Industriepaletten ideal und mit einer statischen Traglast bis zu 5.000 Kilogramm (dynamisch 1.500 Kilogramm) die Arbeitspferde unter den Paletten. Sie sind ebenfalls in unterschiedlichen Konstruktionen und Materialausführungen erhältlich.

Hygienepaletten - für ein Plus an Hygiene

Wo besondere Anforderungen an die Hygiene gestellt werden müssen, etwa beim Transport von Lebensmitteln oder in der Gastronomie, kommen Hygienepaletten zum Einsatz. Die aus Kunststoff oder Metall gefertigten Paletten sind geruchs- und geschmacksneutral, lassen sich leicht reinigen und können auch im Nassbereich oder im Tiefkühlbereich eingesetzt werden.

Auffangpaletten für den sicheren Transport

Der Transport gefährlicher oder umweltgefährdender Güter stellt besondere Anforderungen an Palettensysteme. Hierfür stehen Auffangpaletten und Auffangwannen zur Verfügung, die bei Leckagen dafür sorgen, dass keine schädlichen Substanzen ins Transportfahrzeug oder in die Umwelt gelangen können. Sie sind ideal für den Transport von Kanistern oder Fässern mit gesundheitsschädlichem oder umweltgefährdendem Inhalt. Zur Lagerung von Gefahrstoffen sind Regalpaletten eine gute Wahl, die ebenfalls mit einer verzinkten oder lackierten Wanne versehen sind, um austretende Flüssigkeiten sicher aufzufangen.

Stahlflaschenpaletten für Standsicherheit

Stahlflaschen, zum Beispiel Gasflaschen, werden in eigens hierfür entwickelten Stahlflaschenpaletten transportiert und gelagert, bei denen Stabilität und Verrutsch- und Standsicherheit im Vordergrund stehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.