| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-40277 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588114897 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Maße (LxBxH): 2377 x 1153 x 518 mm
- Gewicht: 192,0 kg
| - zugelassen für den individuellen Einsatz im Straßenverkehr
- schnelle und flexible Aufstellunf für den temporären Einsatz
- für Gittermastbrücken, freitragende Ausleger, Ampeln oder Schildträger verwendbar
- 2-fach oder 4-fach
| Hinweis: Bei Bedarf stellen wir Ihnen auf Anfrage eine Statik zur Verfügung. Achtung: Beton-Aufstellrichtungen, Schild und Gitterrohrmasten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | Länge: | 2377 mm | Breite: | 1153 mm | Höhe: | 518 mm | Gewicht: | 192,0 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.378,23* | € 1.738,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.615,15* | € 1.772,28* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.822,59* | € 2.000,69* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 1.932,51* | € 2.113,29* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.049,14* | € 2.233,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|