Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Talos', RAL 7016 Anthrazitgrau, herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Talos- (Art. 25178-01)
Modellbeispiel: Standascher -Talos- (Art. 25178-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: abgeschrägter Einwurfbereich
Detailansicht: Kennzeichnung durch ausgelasertes Zigarettenemblem
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25179-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527598081
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Volumen Ascher: 3,5 Liter
  • Pfosten: Ø 108 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Standascher mit einem abgeschrägten Einwurfbereich
  • Kennzeichnung des Einwurfes durch ein in Umrissen ausgelasertes Zigarettenemblem
  • durch wahlweise 3p-Technologie keine Zerstörung von Poller, Hülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben und Modelle aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Befestigung:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss)
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Ascher Volumen:
3,5 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, Ø, 108mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Trash, &, Go, Trash&Go, Pollerascher, 525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,29*
€ 1.460,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,35*
€ 1.412,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.151,73*
€ 1.370,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,10*
€ 1.240,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,81*
€ 1.205,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,92*
€ 1.119,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.661,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.742,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 474,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 716,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 618,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 702,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 262,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 523,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 525,98*
Ähnlich
Abes
ab € 311,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 466,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 832,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.