Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Ares', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Ares- (Art. 25058-02)
Modellbeispiel: Stilpoller -Ares- (Art. 25058-02)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25057-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527594700
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 140 mm
  • Höhe über Flur: 820 mm

|
  • eleganter Stilpoller, der sich auf einer dreiseitigen Grundform erhebt und mit einer eingefassten Kugel im Kopfbereich seinen Abschluss findet
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
140 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 140mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Mondeal, 2, Abes, 002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,96*
€ 603,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,88*
€ 555,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.484,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 641,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 573,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 232,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 595,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 426,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 745,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.