Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 24686-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 24686-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Sonder-Lackierung auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-24685-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527587320
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Stilpoller mit einem leicht bombierten oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 108, mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Sentinel, 1000, 042-2, SPL, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 604,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 211,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.483,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.158,72*
Ähnlich
Abes
ab € 1.375,81*
Ähnlich
Abes
ab € 1.582,31*
Ähnlich
Abes
ab € 1.164,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 637,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 448,44*
Ähnlich
Abes
ab € 853,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.219,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.227,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.