Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 25005-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 25005-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25004-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527591747
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 160 mm
  • Höhe über Flur: 850 mm

|
  • nach oben konisch zulaufender Stilpoller mit vier flügelähnlich ausgeformten, nach oben schmaler werdenden und in Ösen übergehenden Seitenwänden
  • den Abschluss bildet ein bombiertes Kopfteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
160 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Ventana, 19, Abes, 019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,18*
€ 533,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 604,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 211,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.484,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.158,32*
Ähnlich
Abes
ab € 1.371,90*
Ähnlich
Abes
ab € 1.157,03*
Ähnlich
Abes
ab € 1.589,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 641,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,62*
Ähnlich
Abes
ab € 851,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.226,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.228,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.