Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Horai', zum Einbetonieren, rotbraun, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Horai- (Art. 25084-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Horai- (Art. 25084-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25083-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596230
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Gummigranulat
  • Pfosten Ø: 200 mm
  • Höhe über Flur: 600 mm

|
  • zweifach taillierter Stilpoller mit Einschnürungen im Kopf-, Mittel- und Fußteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • besonders geeignet auf und im Spielplatzbereich, durch das Gummigranulat besteht kaum Verletzungsgefahr
  • Stahlrohre im Inneren erhöhen die Stabilität - kann auch als Sitzmöglichkeit genutzt werden
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
rotbraun
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Gummigranulat
Pfosten Ø:
200 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 140mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Rubber, Duck, 600, 026-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.