Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Talos', RAL 6009 Tannengrün, herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Talos- (Art. 25178-01)
Modellbeispiel: Standascher -Talos- (Art. 25178-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: abgeschrägter Einwurfbereich
Detailansicht: Kennzeichnung durch ausgelasertes Zigarettenemblem
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25179-04
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527598074
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher rund stahl
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Volumen Ascher: 3,5 Liter
  • Pfosten: Ø 108 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Standascher mit einem abgeschrägten Einwurfbereich
  • Kennzeichnung des Einwurfes durch ein in Umrissen ausgelasertes Zigarettenemblem
  • durch wahlweise 3p-Technologie keine Zerstörung von Poller, Hülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben und Modelle aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6009 Tannengrün
Befestigung:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss)
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Ascher Volumen:
3,5 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, Ø, 108mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Trash, &, Go, Trash&Go, Pollerascher, 525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,60*
€ 1.471,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,63*
€ 1.425,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.172,65*
€ 1.395,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,05*
€ 1.276,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,61*
€ 1.237,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,34*
€ 1.165,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.487,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.595,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 424,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 244,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 638,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 575,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 652,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 597,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 468,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 423,64*
Ähnlich
Abes
ab € 287,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 743,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.