Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Stolpergefahr, Alu, geprägt mit Einbrennlackierung, 131 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Stolpergefahr (Art. 21.a8025)
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Stolpergefahr (Art. 21.a8025)
Artikel-Nr.:
     328-51.a8025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588445021
Suchbegriffe:
Stolpergefahr W007 Warnschild
Warnschild EN ISO 7010 W007 Stolper...
Warnschild EN ISO 7010 W007 Warnung...
Warnung vor Hindernissen am Boden W...
  • DIN EN ISO 7010 W007 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W007

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt mit Einbrennlackierung
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W007 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W007
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w007 warnung vor hindernissen am boden, Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Stolpergefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,78*
Zubehör
Wolk
ab € 9,88*
Zubehör
Wolk
ab € 94,68*
Zubehör
Schake
ab € 19,96*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,97*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Wolk
ab € 12,94*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.