Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepad, Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klebepad, Kreis (Art. 90.9135)
Modellbeispiel: Klebepad, Kreis (Art. 90.9135)
Artikel-Nr.:
     328-90.9135
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823282
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • Material: Kautschuk, synthetisch
  • Maße Ø: 50 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Temperaturbeständigkeit: bis 90° C

|
  • doppelseitig klebender Schaumstoffpunkt
  • ideal zur Befestigung von Schildern
  • für den Außeneinsatz geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kautschuk, synthetisch
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis 90 ° C
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, klebepads, Befestigungsmaterial, Schilderbefestigung, Klebeband, Klebepunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 94,05*
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 6,15*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,80*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,27*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,86*
Ähnlich
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.