Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitige Klebepads, Bogen mit 4 Pads (Dreieck-Form, SL 40 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Doppelseitige Klebepads (v.l. Art. 90.9129, 90.9126)
Modellbeispiele: Doppelseitige Klebepads (v.l. Art. 90.9129, 90.9126)
Anwendungsbeispiele: Doppelseitige Klebepads (v.l. Art. 90.9126, 90.9129)
Artikel-Nr.:
     328-90.9129
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823275
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • Stärke: 1 mm
  • Temperaturbeständigkeit: bis 90° C

|
  • für den Außeneinsatz geeignet
  • |

    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Modell:
    Bogen mit 4 Pads (Dreieck-Form, SL 40 mm)
    Stärke:
    1 mm
    Temperaturbeständigkeit:
    bis 90 ° C
    Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, klebepads, Befestigungsmaterial, Schilderbefestigung, Klebeband
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wolk
    ab € 94,19*
    Ähnlich
    Cramolin
    1341611
    ab € 6,104*
    Ähnlich
    Wolk
    ab € 4,79*
    Ähnlich
    Wolk
    ab € 1,59*
    Ähnlich
    Wolk
    ab € 4,30*
    Ähnlich
    Wolk
    ab € 14,84*
    Ähnlich
    Spandex
    ab € 9,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.