Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für persönliche Schutzausrüstung 'SecuBox', Mini, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Aufbewahrungsbox für persönliche Schutzausrüstung -Secu Box Mini- (Art. gh0782)
Anwendungsbeispiel: Aufbewahrungsbox für persönliche Schutzausrüstung -Secu Box Mini- (Art. gh0782)
Anwendungsbeispiel: Mini, transparent (Art. gh0784)
Anwendungsbeispiel: Maxi, blau (Art. gh0788)
Anwendungsbeispiel: Midi, transparent(Art. gh0787)
Anwendungsbeispiel: Midi, blau (Art. gh0786)
Anwendungsbeispiel: Mini, blau für Gehörschutz (Art. gh0782)
Artikel-Nr.:
     328-gh0782
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828546
Suchbegriffe:
Aufbewahrung Schutzanzug
Aufbewahrungsbox für persönliche Sc...
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
  • Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Breite: 236 mm
  • zur Wandmontage
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • ideal für sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitschutz-Ausrüstungen am Arbeitsplatz
  • Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind immer dort verfügbar, wo sie benötigt werden
  • persönliche Schutzausrüstungen (PSA) sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser optimal geschützt
  • schlagzäher ABS-Kunststoff zur Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial
|

Achtung: Gebotszeichen und Schutzausrüstung nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Mini
Höhe:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
blau
Material:
schlagzäher ABS-Kunststoff
Breite:
236 mm
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung schutzanzug, Schutz, Schutzusrüstung, Arbeitsschutz, Sicherheit, Betriebssicherheit, Container, Kiste, Lagerung, Lager, Lagersystem, Augenschutz, Schutzbrille, Kopfschutz, Helm, Atemschutz, Atemschutzgerät, Schutzhandschuhe, B-Safety, Gehörschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 17,70*
€ 24,75*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,00*
€ 26,70*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
21.0633
ab € 1,50*
Zubehör
Wolk
30.A7250
ab € 2,99*
Zubehör
Wolk
30.A7405
ab € 3,43*
Zubehör
Wolk
30.A7105
ab € 3,00*
Zubehör
Wolk
11.A7115
ab € 3,58*
Zubehör
Wolk
21.A7340
ab € 1,50*
Zubehör
Wolk
21.A7460
ab € 1,66*
Zubehör
Wolk
ab € 10,21*
Zubehör
Wolk
ab € 10,21*
Zubehör
Wolk
ab € 9,19*
Zubehör
Wolk
ab € 3,78*
Zubehör
Wolk
ab € 9,20*
Zubehör
Wolk
ab € 7,05*
Zubehör
Wolk
ab € 5,92*
Zubehör
Wolk
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.