Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssystem '3M Scotchmate', Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox (Art. 3m3550)
Modellbeispiel: Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox (Art. 3m3550)
Artikel-Nr.:
     328-3m3520
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527230509
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
  • Anzahl: 2
  • Länge: 5 m
  • Breite: 25,4 mm
  • Temperaturbeständigkeit: bis 50°C, kurzzeitig bis 70°C
  • inkl. Spenderbox

|
  • einfache Montage und Demontage, nicht sichtbare Befestigung
  • müheloses Öffnen und Schließen der Verbindung
  • 2 selbstklebend ausgerüstet Polyolefinstreifen, eine Komponente ist mit kleinen Haken, die andere mit weichen und biegsamen Schlaufen versehen
  • geringe Verschlussdicke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anzahl:
2
Breite:
25,4 mm
Länge:
5 m
Temperaturbeständigkeit:
bis 50°C, kurzzeitig bis 70°C
Lieferumfang:
inkl. Spenderbox
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 25mmx5m, klett band, klettband 5m, Befestigungsset, Band, Klebeband, Klebe-Klettband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 4,80*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,98*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 4,26*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
ab € 20,29*
Ähnlich
Wolk
ab € 1,59*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,28*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.050
ab € 13,05*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,30*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.