Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffklebeband auf Rolle, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Klebeband auf Rolle (Art. 90.9127 und 90.9128)
Modellbeispiele: Klebeband auf Rolle (Art. 90.9127 und 90.9128)
Artikel-Nr.:
     328-90.9127
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823244
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffband
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 10 m auf Rolle
  • temperaturbeständig bis 90° C
  • für den Außeneinsatz geeignet

|
  • doppelseitig klebendes PE-Schaumstoffband
  • ideal zur Befestigung von Schildern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
12 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
10 m
Stärke:
1 mm
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Eigenschaft:
temperaturbeständig bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Schilderbefestigung, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 94,68*
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 4,97*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,31*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,27*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 3,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,48*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.025
ab € 6,01*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.050
ab € 11,63*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,52*
Ähnlich
Spandex
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.