Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 108 mm mit Halbkugelstahlkappe, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016) , herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223 unten, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Halbkugelstahlkappe- Ø 108 mm herausnehmbar, mit DK 497bsonder
Modellbeispiel: Stilpoller -Halbkugelstahlkappe- Ø 108 mm herausnehmbar, mit DK 497bsonder
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-497fb7016-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527819995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

|
  • stabiler und standfester Poller
  • robust und doch nicht schwerfällig
  • bei Modellen mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
1 Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,45*
€ 400,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,84*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
Schake
ab € 18,38*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 2,47*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,42*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
Schake
ab € 106,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.