Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Mini' aus Aluminium, ortsfest, nach RAL-Karte beschichtet, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mini-Stilpoller aus Aluminium -ortsfest- (Art. 495mbsonder)
Modellbeispiel: Mini-Stilpoller aus Aluminium -ortsfest- (Art. 495mbsonder)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-495mbsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527818905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 460 mm
  • zum Einbetonieren, mit Erdanker

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten alu, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Alu-Stilpfosten, Alu-Ministilpoller, Schake, Wellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,49*
Zubehör
Schake
ab € 6,01*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Schake
ab € 148,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.