Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 108 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Profilzylinder, ohne Öse, herausnehmbar, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 493zb)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 493zb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 493zb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- (Art. 493zb)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 108 mm (links: herausnehmbar Art. 493fb, rechts: feststehend Art. 493b)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 493b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 493fb)
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Einbetonieren, mit 3 roten Streifen (Art. 493b)
Artikel-Nr.:
     328-493zb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527991011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Höhe von 900 mm ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Hergestellt aus robustem Stahl und feuerverzinkt, bietet er eine langlebige und zuverlässige Abgrenzung.

Der Pfosten mit einem Durchmesser von 108 mm und einer Wandstärke von 2,9 mm garantiert eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Zusätzlich ist er mit einer aufgeschweißten Stahlkappe ausgestattet, um eine noch bessere Sicherheit zu gewährleisten.

Ob Sie sich für die herausnehmbare oder festehende Variante entscheiden, dieser Absperrpfosten vereint Funktionalität und Ästhetik. Seine hochwertigen Materialien und das ansprechende Design machen ihn zu einer attraktiven Lösung für jeden Einsatzbereich.

  • Pfosten Ø: 108 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

|
  • solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1400 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Profilzylinder
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
108 mm
Wandstärke:
2,9 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,82*
€ 303,14*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 246,69*
€ 303,16*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 228,30*
€ 304,78*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 290,30*
€ 350,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
ab € 9,00*
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,92*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,47*
Zubehör
Schake
ab € 18,37*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,41*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.