Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 108 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Profilzylinder, 3 Ösen (90°), herausnehmbar, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 108 mm (links: herausnehmbar Art. 493fb, rechts: feststehend Art. 493b)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 108 mm (links: herausnehmbar Art. 493fb, rechts: feststehend Art. 493b)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 493b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 493fb)
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Einbetonieren, mit 3 roten Streifen (Art. 493b)
Artikel-Nr.:
     328-493zb-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588185293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Höhe von 900 mm ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Hergestellt aus robustem Stahl und feuerverzinkt, bietet er eine langlebige und zuverlässige Abgrenzung.

Der Pfosten mit einem Durchmesser von 108 mm und einer Wandstärke von 2,9 mm garantiert eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Zusätzlich ist er mit einer aufgeschweißten Stahlkappe ausgestattet, um eine noch bessere Sicherheit zu gewährleisten.

Ob Sie sich für die herausnehmbare oder festehende Variante entscheiden, dieser Absperrpfosten vereint Funktionalität und Ästhetik. Seine hochwertigen Materialien und das ansprechende Design machen ihn zu einer attraktiven Lösung für jeden Einsatzbereich.

  • Pfosten Ø: 108 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

|
  • solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1400 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Profilzylinder
Öse:
3 Ösen (90°)
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
108 mm
Wandstärke:
2,9 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,14*
€ 427,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
ab € 8,93*
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,94*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,53*
Zubehör
Schake
ab € 18,31*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,27*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.