Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus Aluminium, konisch Ø 60/110 mm, zum Einbetonieren, mattschwarz, feststehend, ohne Verschluss, 3 Ösen (90°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-490b9005-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527817021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Pfosten unten Ø: 110 mm
  • Pfosten oben Ø: 60 mm

|
  • Modelle mit Dreikantverschluss mit selbsteinrastender Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
mattschwarz
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
3 Ösen (90°)
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten oben Ø:
60 mm
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilpoller konisch, absperrpfosten, Absperrpoller, Alu-Stilpoller, Alu-Stilpfosten, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,61*
Zubehör
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Schake
ab € 5,37*
Zubehör
Schake
ab € 41,04*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Schake
ab € 2,71*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,27*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
Schake
ab € 116,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.