Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkettenpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, verschiedenschließend, ohne zusätzliche Öse (als Anfangs-/Endpfosten mit einer Öse), ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sperrkettenpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 4711p)
Modellbeispiel: Sperrkettenpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 4711p)
Modellbeispiel: Sperrkettenpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 4711p)
Modellbeispiel: Sperrkettenpfosten -Bollard- 70 x 70 mm (Art. 4711p)
Modellbeispiel: Sperrkettenpfosten- Bollard- 70 x 70 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen (Art. 4711pb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: selbsteinrastende Ketten-Schließvorrichtung
Detailansicht: Sperrkettenpfosten -Bollard- mit Profilzylinderschloss
Anwendungsbeispiel: Sperrkettenpfosten -Bollard-
Artikel-Nr.:
     328-4711p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711979
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Pfosten
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Der Pfosten ist aus Stahl gefertigt und feuerverzinkt, was ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse verleiht. Mit einer Wandstärke von 3 mm ist er äußerst stabil und bietet Ihnen somit eine zuverlässige Sicherung für verschiedene Bereiche.

Die viereckige Form des Pfostens sorgt für eine moderne und ansprechende Optik, während die Maße von 70 x 70 mm eine optimale Balance zwischen Stabilität und Platzersparnis bieten. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden ist der Pfosten gut sichtbar und gewährleistet somit eine effektive Absperrung.

Ein weiteres Highlight dieses Produkts ist die integrierte und verschließbare Öse. Mit dem mitgelieferten Profilzylinder und den drei Schlüsseln können Sie die Öse einfach und sicher verschließen, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Die selbsteinrastende Ketten-Schließvorrichtung ermöglicht Ihnen zudem eine einfache Handhabung und schnelle Sicherung.



  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • selbsteinrastende Ketten-Schließvorrichtung
  • Schließmechanik mit Profilzylinderschloß, inkl. 3 Schlüssel
  • inkl. Bodenplatte 100 x 150 mm

|
  • ideal um große Abstände z.B. als Parkfläche, Grundstückseinfahrten oder Be- und Entladezonen zu sperren
  • verschließbares Einhängen der Kette durch Öffnen und Schließen mit Profilzylinder
  • leichte Handhabung - Kette wird mit dem Schlüssel entriegelt und rastet automatisch in integrierte Schließvorrichtung ein
  • automatische Verriegelung und wartungsfreie Mechanik
  • diebstahlsicher, da Kette sich nur mittels Schlüssel entriegeln lässt
  • mit zusätzlicher Öse (optional) als Mittelpfosten auch als Reihenanlage nutzbar
|

Achtung: Absperrkette und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Als Anfangs- oder Endpfosten kann auch der Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm aus Stahl mit Öse genutzt werden (z.B. 470p-1).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Schließung:
verschiedenschließend | mit Profilzylinder
Öse:
ohne zusätzliche Öse (als Anfangs-/Endpfosten mit einer Öse)
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel; inkl. Bodenplatte (100x150mm)
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
3 mm
Ausstattung:
selbsteinrastende Ketten-Schließvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,14*
€ 106,67*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 100,32*
€ 122,60*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 101,06*
€ 122,62*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 133,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,14*
€ 137,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,97*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,10*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.