Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Abwärtsstufe, PVC-Hartschaum, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Abwärtsstufe (Art. 21.a0704)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Abwärtsstufe (Art. 21.a0704)
Artikel-Nr.:
     328-45.a0706
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444178
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W070 Warnung...
Warnung vor Abwärtsstufe W070 Warns...
warnschild en iso 7010 w070 warnung...
  • E DIN EN ISO 7010/A1 W070

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PVC-Hartschaum
Maße (SL):
200 mm
Norm:
E DIN EN ISO 7010
Schutzkennzeichnung:
ASR A1 W070
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,70*
Zubehör
Wolk
ab € 34,92*
Zubehör
Wolk
ab € 94,05*
Zubehör
Schake
ab € 35,06*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,15*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.