Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild, In diesem Bereich Schutzkleidung tragen!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen, In diesem Bereich Schutzkleidung tragen! (Art. 43.0421)
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen, In diesem Bereich Schutzkleidung tragen! (Art. 43.0421)
Artikel-Nr.:
     328-43.0421
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527370311
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschild en iso 7010 m010 schut...
  • Maße (BxH): 300 x 400 mm
  • Material: Kunststoff, witterungsbeständig
  • ASR A1.3 M010
  • DIN EN ISO 7010 M010
  • Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff, witterungsbeständig
Maße (BxH):
300 x 400 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M010; DIN EN ISO 7010 M010
Eigenschaft:
Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gebotszeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, In-diesem-Bereich-Schutzkleidung-tragen!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,70*
Zubehör
Wolk
ab € 34,92*
Zubehör
Wolk
ab € 94,05*
Zubehör
Schake
ab € 35,06*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,39*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.