Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 120 mm aus starkwandigem Aluminium mit Ziernut, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, nach RAL-Karte beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223, unten, 2 Ösen (1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller Ø 120 mm, ortsfest und herausnehmbar (v.l. Art. 40120b, 40121fb)
Modellbeispiele: Stilpoller Ø 120 mm, ortsfest und herausnehmbar (v.l. Art. 40120b, 40121fb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Poller zum Einbetonieren (Art. 40120b)
Artikel-Nr.:
     328-40121fbsonder-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527769283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material Poller: Aluminium
  • Pfosten Ø: 120 mm
  • Material Bodenteil: Stahl, verzinkt
  • Wandstärke: 8 mm

|
  • extra starkwandiges Material
  • repräsentativ und anspruchsvoll
  • im Design zeigt dieser Poller wahre Größe
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223, unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Höhe über Flur:
900 mm
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
120 mm
Pfosten Form:
rund
Wandstärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
ab € 9,00*
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,27*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,88*
Zubehör
Schake
ab € 2,71*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,26*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
Schake
ab € 106,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.