Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, 2000 mm, ohne Verschluss, 1 Öse, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stahlrohrpoller -Bollard- Ø 152 mm (Art. vl. 34988b, 34990b)
Modellbeispiele: Stahlrohrpoller -Bollard- Ø 152 mm (Art. vl. 34988b, 34990b)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-
Artikel-Nr.:
     328-34989-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit diesem hochwertigen Rammschutzpoller erhalten Sie nicht nur einen effektiven Schutz für Ihre Einrichtungen, sondern auch eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche.

Der Lieferumfang umfasst eine Bodenhülse, die eine einfache Installation ermöglicht. Durch das Einbetonieren wird eine stabile Befestigung gewährleistet. Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen garantiert.


  • Pfosten Ø: 152 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,2 mm
  • inkl. Bodenhülse

|
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
1 Öse
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
152 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Bauart:
Herausnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,74*
€ 379,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,36*
Zubehör
Schake
ab € 72,47*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.