Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Polypropylen, 3 m, Gliederstärke 9 mm, mit Universalhaken, v.l.: Art. 34668, 34667
Modellbeispiele: Absperrkette aus Polypropylen, 3 m, Gliederstärke 9 mm, mit Universalhaken, v.l.: Art. 34668, 34667
Detailansicht: Absperrkette (9 mm) im Vergleich zu einer einfachen (6 mm) Kette Art. 34667
Anwendungsbeispiel: Kette als Absperrung mit Leitkegel, Art. 34667 (Kegel nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-34667
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673863
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
absperrkette
  • Material: Polypropylen
  • Länge: 3 m
  • Gliederstärke: 9 mm
  • inkl. 2 Universalhaken

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Gliederstärke:
9 mm
Länge:
3 m
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kette, Einhakglied, Temka
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,70*
€ 21,52*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 42,60*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,57*
Zubehör
Temka
ab € 71,41*
Zubehör
Temka
ab € 19,02*
Zubehör
Temka
ab € 19,02*
Zubehör
Temka
ab € 31,53*
Zubehör
Temka
ab € 347,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 158,65*
Zubehör
Temka
ab € 100,74*
Zubehör
Temka
ab € 99,82*
Zubehör
Temka
ab € 183,33*
Zubehör
Temka
ab € 182,89*
Zubehör
Temka
ab € 140,93*
Zubehör
Temka
ab € 140,12*
Zubehör
Temka
ab € 207,10*
Zubehör
Temka
ab € 206,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.