Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Maxi Plus', 3 schwarze Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200 mm, Ø 110 mm, mit befüllbarem Fuß (v.l. Art. 40350, 40349)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200 mm, Ø 110 mm, mit befüllbarem Fuß (v.l. Art. 40350, 40349)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200mm, einfaches Einhängen von Absperrketten (Art. 40349)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, hält selbstständig - Kette ist problemlos spannbar (Art. 40349)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200mm, Ø 110mm, reflektierend, befüllbar mit Sand (Art. 40349)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200mm, Ø 110mm, reflektierend, befüllbar mit Split (Art. 40349)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200mm, Ø 110mm, reflektierend, befüllbarer Füß (Art. 40349)
Artikel-Nr.:
     328-40350
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527148293
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Der Kettenpfosten 'Maxi Plus' aus Polypropylen ist die ideale Lösung für die temporäre Abgrenzung von Bereichen oder zur Verkehrsführung. Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Durchmesser von 110 mm bietet er eine robuste und langlebige Konstruktion. Der bis zu 10 kg befüllbare Fuß ermöglicht Stabilität, während das unbefüllte Gewicht von 3,5 kg für einfache Handhabung sorgt. Mit einem maximalen Pfostenabstand von 8,0 m ist dieser Pfosten vielseitig einsetzbar und dank seiner gelben Farbe auch gut sichtbar.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1200 mm
  • Pfosten Ø: 110 mm
  • Farbe: gelb
  • Fuß: befüllbar bis ca. 10 kg
  • Gewicht: 3,5 kg (unbefüllt)
  • inkl. Kettendurchführung zum Einhängen
  • max. Pfostenabstand: ca. 8,0 m

|
  • flexibel einsetzbar
  • stabil durch befüllbaren Fuß (ca. bis 10 kg)
  • Absperrkette ist spannbar, dank Schlitz in der Kettendurchführung
  • Folienstreifen werden durch eine Schutzwölbung geschützt
  • integriertes Gewinde zur Nutzung verschiedenster Zubehör-Aufsätze
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
3 schwarze Streifen
Farbe:
gelb
Fuß:
befüllbar bis ca. 10 kg
Höhe:
1200 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
110 mm
max. Pfostenabstand:
8,0 m
Gewicht unbefüllt:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Pfosten, Absperrketten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Schilderpfosten, Schildständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 31,68*
€ 46,22*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 59,19*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 40,63*
€ 62,46*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 11,19*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.