Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Gebotsschild, Netzstecker ziehen, Folie, selbstklebend, 30 mm, 500er-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Gebotsschild, Netzstecker ziehen (Art. 30.a7427)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Gebotsschild, Netzstecker ziehen (Art. 30.a7427)
Artikel-Nr.:
     328-31.a7425
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527306815
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M006 Netzs...
Netzstecker ziehen M006 Gebotsschil...
gebotsschild en iso 7010 m006 netzs...
  • Material: Folie, selbstklebend
  • DIN EN ISO 7010 M006

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Durchmesser:
30 mm
Lieferumfang:
500er-Rolle
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 M006
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, BGV, A8, Vor-Öffnen-Netzstecker-ziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,72*
Zubehör
Wolk
ab € 35,21*
Zubehör
Wolk
ab € 93,81*
Zubehör
Schake
ab € 35,06*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,15*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.