Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche 'Freizeit'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandtasche -Freizeit- (Art. 25570)
Modellbeispiel: Verbandtasche -Freizeit- (Art. 25570)
Artikel-Nr.:
     328-25570
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527608018
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
erste-hilfe-tasche
  • Material Tasche: Nylon
  • Maße (BxHxT): 170 x 125 x 50 mm
  • Farbe: blau
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück

| Lieferumfang Füllung:
  • 1 Verbandtuch BR
  • 2 Einmalhandschuhe
  • 2 Fixierbinden 60 mm
  • 1 Fixierbinde 80 mm
  • 2 Reinigungstücher
  • 1 Schere
  • 11-teiliges Pflasterset
  • 1 Heftpflaster 125 mm x 1 m
  • 1 Pinzette
  • 2 Kompressen 100 x 100 mm
  • 2 Sicherheitsnadeln
  • 1 Anleitung


  • Befestigung an Rucksack, Tasche oder Fahrrad durch Klettlaschen möglich
  • handliches Erste Hilfe Set für den Einsatz z.B. bei Radtouren, Wanderungen, Freizeitaktivitäten usw.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandtasche
Material:
Nylon
Breite:
170 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
blau
Mindestbestellmenge:
8 Stk.
Inhalt:
für Freizeit
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsverbandtasche, Sanitätstasche, Rettungstasche, Actiomedic, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 101,80*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 20,33*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,00*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 83,13*
Ähnlich
Söhngen
ab € 106,61*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 56,87*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 27,98*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 78,18*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 35,22*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 70,50*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 127,31*
Ähnlich
Söhngen
ab € 96,05*
Ähnlich
Söhngen
ab € 170,17*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 61,77*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.