Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten 'Maxi', ohne Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Maxi-, Inhalt nach DIN 13169, mit Wandhalterung (Art. 25102)
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Maxi-, Inhalt nach DIN 13169, mit Wandhalterung (Art. 25102)
Detailansicht: Wandhalterung für Betriebsverbandkasten -Maxi-, Inhalt nach DIN 13169
Artikel-Nr.:
     328-25094
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596520
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Material: Stahlblech, grün
  • Maße (BxHxT): ca. 350 x 255 x 100 mm
  • Inhalt nach DIN 13169
  • inkl Hakenzugverschlüsse und Tragegriffe

|
  • robuster und langlebiger Verbandkasten aus starkem Blech
  • staubdicht und praktisch für den stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
ohne Wandhalterung
Modell:
Verbandkasten
Material:
Stahlblech
Breite:
350 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grün
Inhalt:
nach DIN 13169
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, verbandkasten grün, verbandkasten gramm, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,29*
€ 143,96*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 177,52*
€ 214,73*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,56*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,55*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.