Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer für Gefahrguttransporte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer für Gefahrguttransporte (Art. 25113)
Modellbeispiel: Verbandkoffer für Gefahrguttransporte (Art. 25113)
Artikel-Nr.:
     328-25113
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597275
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kasten
Verbandtasche
Betriebsverbandkasten
Verbandskoffer
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 340 x 240 x 120 mm
  • Inhalt nach DIN 13164:2022 und Zusatzausstattung
  • inkl. Wandhalterung

|
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • für den mobilen und stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
340 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13164:2022 und Zusatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,53*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.