Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten 'Mini', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Mini-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25091)
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Mini-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25091)
Modellbeispiele: grün und orange
Artikel-Nr.:
     328-25091
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596490
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxT): ca. 260 x 180 x 85 mm
  • Inhalt nach DIN 13157
  • inkl. Wandhalterung(Kunststoff)
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

|
  • kompakt und staubdicht für den stationären Einsatz in Betrieben
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Modell:
Verbandkasten
Material:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
85 mm
Mindestbestellmenge:
3 Stk.
Inhalt:
nach DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
40 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 28,34*
6 Tage
105
8
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 31,56*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 15,94*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 77,89*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,53*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.