Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'Multi', ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Multi- (Art. 25111)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Multi- (Art. 25111)
Artikel-Nr.:
     328-25111
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597251
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
betriebsverbandkasten din 13169
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 420 x 330 x 150 mm
  • inkl. Wandhalterung

|
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13169
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • für den mobilen und stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
ohne Inhalt
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
420 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: betriebsverbandkasten, betriebsverbandkasten leer, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 24,61*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,53*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.