Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'Domino', ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Domino- mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25107)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Domino- mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25107)
Modellbeispiel: geöffnet
Artikel-Nr.:
     328-25106
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597206
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
betriebsverbandkasten din 13157
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 280 x 200 x 115 mm
  • inkl. Wandhalterung
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück

|
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13157
  • Beschriftung in diversen Sprachen
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • für den mobilen und stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
ohne Inhalt
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
280 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
115 mm
Farbe:
orange
Mindestbestellmenge:
2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: betriebsverbandkasten, betriebsverbandkasten leer, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 15,94*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,53*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.