Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundschnellverband Actiomedic® 'Elastic','Aquatic', und 'Sensitiv', Vliesstoff, Sensitiv, 60 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wundschnellverband Actiomedic® -Elastic- (Art. 25468)
Modellbeispiel: Wundschnellverband Actiomedic® -Elastic- (Art. 25468)
Modellbeispiel: -Aquatic- (Art. 25470)
Modellbeispiel: -Sensitiv- (Art. 25484)
Artikel-Nr.:
     328-25484
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607530
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
  • Rollenlänge: 5 m
  • individuell zuschneidbar
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück

|
  • Elastic: Elastisch, hautfreundlich und atmungsaktiv.

  • Aquatic: Wasserabweisend, hautfreundlich und hypoallergen.

  • Sensitiv: Superweiches Vlies, sanfte Klebefläche für sensible Haut.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vliesstoff
Modell:
Sensitiv
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Rolle Länge:
5 m
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Eigenschaft:
individuell zuschneidbar
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster, Wundpflaster, Pflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,82*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,03*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,92*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,28*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,27*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,62*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,54*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,61*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,66*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,61*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,49*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 52,76*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.