Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® ELASTIC Fingergelenkverbände


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Fingergelenkverbände
Artikelbild: Actiomedic® ELASTIC Fingergelenkverbände
Artikel-Nr.:
     380-9262038755
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     333.020.38755
EAN/GTIN:
     4045444600825
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: ca. 38 x 75 mm, - elastisch, hypoallergen und luftdurchlässig
- Material: Textilgewebe
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 50 Strips
- Maße: ca. 38 x 75 mm
- Farbe: hautfarben
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
beige
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
333.021.38755
ab € 5,04*
Ähnlich
GRAMM medical
336.023.49821
ab € 7,12*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,38*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,37*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 6,22*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
31.700.160.000
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.