Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche 'Outdoor'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandtasche -Outdoor- Front- und Rückansicht (Art. 25379)
Modellbeispiel: Verbandtasche -Outdoor- Front- und Rückansicht (Art. 25379)
Artikel-Nr.:
     328-25379
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603129
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
erste-hilfe-tasche
  • Material Tasche: Nylon
  • Maße (BxHxT): 150 x 120 x 55 mm
  • Farbe: rot
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück

| Lieferumfang Füllung:
  • 1 Zeckenzange
  • 2 Kühlkompressen
  • 1 Kombi-Pflasterset
  • 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M
  • 1 Fixierbinde
  • 1 Rettungsdecke
  • 1 Kompresse 10 x 10 cm
  • 1 Rolle Heftpflaster
  • Vliestücher
  • Einmalhandschuhe
  • Wundschnellverbände
  • alkoholfreie Reinigungstücher
  • Blasenpflaster
  • Erste Hilfe Anleitung

  • Befestigung an Rucksack oder Tasche durch Klettlaschen möglich
  • handliches Erste Hilfe Set für den Einsatz z.B. bei Ausflügen, Wanderungen, Spielplatzbesuchen usw.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandtasche
Material:
Nylon
Breite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
rot
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Inhalt:
für Outdoor
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsverbandtasche, Sanitätstasche, Rettungstasche, Actiomedic, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Gramm, Medi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 72,31*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,45*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,02*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 58,39*
Ähnlich
Söhngen
ab € 111,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 42,79*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 20,94*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 58,58*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 23,59*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 71,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 78,95*
Ähnlich
Söhngen
ab € 103,14*
Ähnlich
Söhngen
ab € 173,15*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 66,10*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.