Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Schutzschürze, Folie, selbstklebend, 200 mm, Einzelbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Schutzschürze benutzen (Art. 21.a7115)
Modellbeispiel: Gebotsschild Schutzschürze benutzen (Art. 21.a7115)
Artikel-Nr.:
     328-21.a7115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527362149
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M026 Schut...
Schutzschürze benutzen M026 Gebotss...
gebotsschild en iso 7010 m026 schut...
benutzen
  • Maße Ø: 200 mm
  • ASR A1.3 M026
  • DIN EN ISO 7010 M026

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Durchmesser:
200 mm
Lieferumfang:
Einzelbogen
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M026; DIN EN ISO 7010 M026
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Schutzschürze-tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,77*
Zubehör
Wolk
ab € 9,28*
Zubehör
Wolk
ab € 94,66*
Zubehör
Schake
ab € 18,67*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,77*
Zubehör
Wolk
ab € 2,30*
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
Wolk
ab € 11,76*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.