Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen u. Zusatztext, Vorsicht! Explosionsgef. Armaturen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Explosionsgefahr... (Art. 51.0406)
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Explosionsgefahr... (Art. 51.0406)
Artikel-Nr.:
     328-21.0406
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588445328
Suchbegriffe:
Kombischild EN ISO 7010 Vorsicht Ex...
Warnschild EN ISO 7010 W002 Warnung...
Warnung vor explosionsgefährlichen ...
kombischild en iso 7010 vorsicht ex...
  • Maße (B x H): 131 x 185 mm
  • Material: Folie, selbstklebend
  • DIN EN ISO 7010 W002
  • ASR A1.3 W002
  • mit Warnzeichen und Zusatztext
  • Text 6-zeilig: ... und Dichtungen für verdichteten Sauerstoff unbedingt frei von Fett und Öl halten

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Text 6-zeilig:
... und Dichtungen für verdichteten Sauerstoff unbedingt frei von Fett und Öl halten
Norm:
DIN EN ISO 7010 W002
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W002
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Explosionsgefahr-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,76*
Zubehör
Wolk
ab € 34,99*
Zubehör
Wolk
ab € 94,45*
Zubehör
Schake
ab € 35,15*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,13*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,96*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.