Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild 'Nur für Besucher'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzschild aus Kunststoff -Nur für Besucher-, aufschraubbar, Art. 20392
Modellbeispiel: Parkplatzschild aus Kunststoff -Nur für Besucher-, aufschraubbar, Art. 20392
Anwendungsbeispiel: Parkplatzschild mit Leitschwelle und Absperrpfosten, Art. 20392 (Schwelle und Pfosten nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzschild mit Leitschwelle und Absperrpfosten, Art. 20392 (Schwelle und Pfosten nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-20392
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410181110
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxH): 350 x 410 mm
  • Befestigung: mit Gewinde zum Einschrauben

| |

Hinweis: Für die Montage auf Leitkegeln oder Elastopfosten Ø 80 mm wird ein Adapter benötigt (siehe Zubehör).

Achtung: Das Schild ist nicht überfahrbar!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Gewinde zum Einschrauben
Breite:
350 mm
Höhe:
410 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzkennzeichnung kunststoff, parkplatz schild, Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Zubehör, Zusatzschild, Schildadapter, Adapter, Aufsatz, Ersatzschild, Schilderaufsatz, Hinweisschild, Infoschild, Schraubschild, Schraubadapter, Kunststoffschild, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 19,85*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 19,62*
€ 27,00*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 34,76*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 37,15*
Zubehör
Temka
ab € 25,59*
Zubehör
Temka
ab € 16,74*
Zubehör
Temka
ab € 35,03*
Zubehör
Temka
ab € 15,24*
Zubehör
Temka
ab € 25,60*
Zubehör
Temka
ab € 35,07*
Zubehör
Temka
ab € 16,70*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,57*
Zubehör
Temka
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 10,08*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,74*
Zubehör
Temka
ab € 71,41*
Zubehör
Temka
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.