Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Parkplatzbeschilderung

  Parkplatzbeschilderung  (1.423 Angebote unter 27.647.989 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Parkplatzbeschilderung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Parkplatzbeschilderung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Besucher, Alu geprägt, Größe 52x11 cm (20 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Besucher Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtba...
Wolk
11.5530
ab € 5,32*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 52x11 cm (4 Angebote) 
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl SafetyMarking® Parkplatzschild mit geprägtem Wunschtext Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für ...
Wolk
11.5541
ab € 12,92*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Alu geprägt, Größe 52x11 cm (4 Angebote) 
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Behindertenparkplatz Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebe...
Wolk
11.5549
ab € 5,34*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Geschäftsleitung, Alu geprägt, Größe 52 x11 cm (20 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Geschäftsleitung SafetyMarking® Parkplatzschild Geschäftsleitung Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine s...
Wolk
11.5533
ab € 5,32*
pro Stück
 
 Stück
Schild Parkplatzreservierer - zur Selbstbeschriftung, Alu, 460x110 mm (1 Angebot) 
Parkplatzreservierer zur individuellen Selbstbeschriftung (Größe des weißen Feldes: ca. 9 x 34 cm) Material: Aluminium 1,8 mm Format: 11 x 46 cm Bestellhinweis: Dieses Schild wird unbeschriftet aus...
Moedel
395A
ab € 6,55*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild, Symbol: P, Motorrad, Alu geprägt, 40 x 60 cm (3 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P - Motorrad (Symbol) SafetyMarking® Parkplatzschild Motorrad Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sic...
Wolk
11.5134
ab € 21,77*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P - Rollstuhlfahrer (Symbol), Kunststoff, 15x25 cm (4 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Wolk
41.5137
ab € 2,91*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Kunststoff, 25x40 cm (20 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Wolk
41.5138
ab € 7,38*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher, Kunststoff, 25x 40 cm (20 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Besucher Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Wolk
41.5114
ab € 7,41*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild, Symbol: P, Motorrad, Kunststoff, 25 x 40 cm (2 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P - Motorrad (Symbol) SafetyMarking® Parkplatzschild Motorrad Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Fläche...
Wolk
41.5133
ab € 7,38*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   143   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Parkplatzbeschilderung
^

Chaos vermeiden mit Parkplatzschildern zur Parkplatzmarkierung

Der optimale Unternehmensparkplatz zeigt folgendes Bild: Gäste, Kunden aber auch Mitarbeiter können mit dem Fahrzeug direkt auf das Grundstück und im Idealfall bis fast an das Zielgebäude fahren. Um das zu erreichen, ist neben einer gut durchdachten Fahrbahnmarkierung und -planung,  und Elementen zur Verkehrsleitung auch eine optimale Kennzeichnung der zur Verfügung stehenden Parkplätze wichtig. Zum Einsatz können dabei neben dem klassischen, blauen „P“-Schild auch Schilder mit individuellen Beschriftungen wie etwa „Besucher“, „Gäste“, „Geschäftsleitung“ o.ä. kommen. Mit Zusatz- und Kombischildern können zudem Behinderten-, Frauen- oder Familienparkplätze gekennzeichnet werden. Konkrete Vorschriften, wie Parkplätze beschildert werden müssen, gibt es nicht. Es sollte bei der Kennzeichnung jedoch immer darauf geachtet werden, dass eine Orientierung möglichst auf einen Blick gegeben ist. Für eine effektive Nutzung des vorhandenen Parkraumes kommen zusätzlich Hilfsmittel zur Parkplatzabgrenzung wie Leitbalken,  Leitpyramiden oder Parkpilze zum Einsatz.

Die Materialfrage

Je nach Einsatzzweck und -ort können Parkplatzschilder aus folgenden Materialien verwendet werden:
  • Aluminium geprägt: Die Beschriftung wird hier wie bei klassischen Kfz-Zeichen eingeprägt. Die Schilder sind extrem witterungsbeständig und auch nur schwer zu zerstören.
  • Aluminium pulverbeschichtet: Schilder aus diesem Material sind ebenfalls perfekt für die Kennzeichnung im Außenbereich geeignet.
  • Kunststoff: Dieses Material ist die kostengünstige Alternative zum Aluminium und ideal für die Kennzeichnung im Innenbereich bzw. zur Anbringung an Tafeln, Wänden oder anderen Gegenständen.

Optimale Befestigung eines Parkplatzschildes

Das Parkplatzschild sollte am Aufstellort fest verankert bzw. fixiert werden. Dabei kommen mehrere Befestigungsmethoden infrage. Freistehende Parkplatzschilder werden im Boden verankert. Alternativ kann die Montage auch mit einer Schraubfixierung an einer Hauswand erfolgen.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller wolkdirekt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.