Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Alexis', verzinkt, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Alexis- 120 Liter (Art. 17412) (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Alexis- 120 Liter (Art. 17412) (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell und Deckel Verzinkt (Art. 17411) (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell Enzianblau beschichtet und Deckel Verzinkt (Art. 17413) (Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell und Deckel Verzinkt (Art. 17411)(Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-17413
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695102235
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen (2x): für 120 Liter Müllsäcke
  • Maße (H x B x T): 980 x 850 x 480 mm
  • Einwurföffnung: Ø 350 mm
  • Material: Stahl, verzinkt

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • einfache Entnahme der Müllsäcke
|

Achtung: Müllsäcke nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
verzinkt
Deckel Material:
Metall
Gestell Farbe:
enzianblau
Gesamthöhe:
980 mm
Gesamtbreite:
850 mm
Gesamttiefe:
480 mm
Behälter Anzahl:
2 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Gesamtvolumen:
240 Liter
Befestigung:
Mobil
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 158,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,53*
€ 158,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 164,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 166,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 162,65*
€ 225,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,77*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,44*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,25*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.