Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zigarettenascher 'Cubo Pepita', moosgrün, zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in anthrazit (Art. 16744)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in anthrazit (Art. 16744)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren des Zigarettenascher -Cubo Pepita- (Art. 16744)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in enzianblau (Art. 16745)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in silber (Art. 16746)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in moosgrün (Art. 16747)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, zur Wandbefestigung, in rot (Art. 16748)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in anthrazit (Art. 16751)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in enzianblau (Art. 16752)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in silber (Art. 16753)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in moosgrün (Art. 16754)
Modellbeispiel: Zigarettenascher -Cubo Pepita- 3,5 Liter, aus Stahl, mit Standfuß, in rot (Art. 16755)
Artikel-Nr.:
     328-16747
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450442
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • zum Entleeren einfach von der Wand- bzw. Standbefestigung abnehmen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
moosgrün
Befestigung:
zur Wandmontage
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
85 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Form:
Halbrund
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Aschenbecher, Ascher, Zigarettenascher, Pepita, Cubo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 102,93*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 74,13*
€ 106,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 113,00*
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 143,19*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 784,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 125,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 159,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 88,60*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 521,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 90,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 133,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45061
ab € 106,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 140,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.