Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Aurora'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- 2Liter, aus Edelstahl (Art. 16218)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- 2Liter, aus Edelstahl (Art. 16218)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Aurora-, 2 Liter, aus Edelstahl Einfaches Entleeren durch Öffnen der Klapptür (Art. 16218)
Artikel-Nr.:
     328-16218
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695012077
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 2 Liter
  • Maße (HxBxT): 1150 x 180 x 150 mm
  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 9 kg
  • inkl. Bodenplatte, Montagematerial
    und Piktogramm

|
  • einfaches Entleeren der Aschereinsatzes
  • verschließbar durch Schloss auf der Rückseite
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
9 kg
Höhe:
1150 mm
Material:
Edelstahl
Volumen:
2 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, stand aschenbecher, stand-aschenbecher edelstahl, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Cubo, Aurora, Stadnascher, Ascher, VAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,26*
€ 320,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 381,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,58*
€ 381,46*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 325,99*
€ 388,63*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 306,20*
€ 398,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 108,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 784,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 227,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 168,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 318,23*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 318,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 523,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 71,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 114,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 137,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.