Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Schrägkopf' (V4A) Ø 76 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, glasperlengestrahlt, mit Profilzylinder/ Schließung oben, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Schrägkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13176-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Schrägkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13176-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm V4A -Schrägkopf- Art. - Nr. 13176-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13172-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13172-gg
Detailansicht: Spitzkopf
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13172
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13176
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13179
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13180
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13181
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln, selbstaufrichtend bis 30°, mit Sollbruchstelle, Art. - Nr. 32331
Artikel-Nr.:
     328-13184-gg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527097973
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dieser hochwertige Absperrpfosten besteht aus robustem Edelstahl, der für seine Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt ist. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er die ideale Sichtbarkeit und ermöglicht es Ihnen, Bereiche effektiv abzusichern.

Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm verleiht Ihrem Gelände ein elegantes Aussehen und passt perfekt zu jeder Umgebung. Die silberne Farbe verleiht dem Pfosten zusätzlich einen stilvollen Touch.

  • Material: Edelstahl
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13177,13178 & 13179
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13176,13180 & 13181


Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
mit Profilzylinder/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Edelstahlpfosten, Lipstick, Rubin, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,64*
€ 511,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,16*
€ 498,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,05*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,42*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,70*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,21*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,40*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,03*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,89*
Zubehör
Pelox
ab € 37,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,12*
Zubehör
Schake
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.