Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten, 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten (Art. 13674 u. 13675)
Modellbeispiel: Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten (Art. 13674 u. 13675)
Modellbeispiel: Fußabdeckung für runden Pfosten (Art. 13673)
Modellbeispiel: Fußabdeckung für eckigen Pfosten (Art. 13735)
Artikel-Nr.:
     328-13673
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527107108
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe: 30 mm
  • für die Einbauvariante Sperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben

| |

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
61 mm
Material:
V2A
Höhe:
30 mm
Hinweis:
für die Einbauvariante Sperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 211,35*
Ähnlich
Urbanus
ab € 106,50*
Ähnlich
Urbanus
ab € 159,45*
Ähnlich
Urbanus
ab € 90,51*
Ähnlich
Urbanus
ab € 255,16*
Ähnlich
Urbanus
ab € 318,87*
Ähnlich
Urbanus
ab € 286,66*
Ähnlich
Urbanus
ab € 159,14*
Ähnlich
Urbanus
ab € 99,22*
Ähnlich
Urbanus
ab € 126,58*
Ähnlich
Urbanus
ab € 169,20*
Ähnlich
Urbanus
ab € 169,20*
Ähnlich
Urbanus
ab € 190,50*
Ähnlich
Urbanus
ab € 223,11*
Ähnlich
Urbanus
ab € 159,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.