Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Halbhügel' (V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, geschliffen, mit Profilzylinder/ Schließung oben, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbbügel- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13082-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbbügel- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13082-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm -Halbhügel- Art. - Nr. 13082-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13078-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13078-gg
Detailansicht: Halbhügel
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13078
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13082
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13085
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13086
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13087
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13088
Artikel-Nr.:
     328-13090-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527096389
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm bietet er Ihnen die perfekte Lösung für Ihre Absperrbedürfnisse.

Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die nicht nur für einen eleganten Look sorgt, sondern auch für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit.

Unser Absperrpfosten ist in einer runden Form gestaltet und in der klassischen silbernen Farbe gehalten, um sich nahtlos in jede Umgebung einzufügen.

Er ist einfach zu installieren und bietet eine zuverlässige Absperrung, um Ihre Bereiche effektiv zu schützen.

Absperrpfosten-Acero Halbhügel- (V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Profilzylinder/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Urbanus, <br, /
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,04*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,39*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,69*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,39*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,89*
Zubehör
Pelox
ab € 38,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,27*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,10*
Zubehör
Schake
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.