Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Rundkopf' (V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, geschliffen, mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mm (Art. 13045-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mm (Art. 13045-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- (V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13047-g))
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 61 mm -Rundkopf- Art. - Nr. 13045-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffenArt. - Nr. 13041-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt Art. - Nr. 13041-gg
Detailansicht: Rundkopf
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13041
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13045
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13048
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13049
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13050
Artikel-Nr.:
     328-13052-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527095269
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm ist dieser Pfosten die perfekte Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

Der Lieferumfang beinhaltet eine halbrunde Kappe aus Edelstahl, die dem Pfosten eine elegante Optik verleiht und gleichzeitig für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch die runde Form und die silberne Farbe fügt sich dieser Absperrpfosten harmonisch in jede Umgebung ein.

Der Absperrpfosten aus Edelstahl ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch äußerst langlebig und widerstandsfähig.

Absperrpfosten-Acero Rundkopf- (V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • halbrunde Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. halbrunde Kappe aus Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant edelstahl, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Canaria, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,52*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,36*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,25*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,32*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,05*
Zubehör
Urbanus
ab € 18,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,82*
Zubehör
Pelox
ab € 36,66*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,30*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,15*
Zubehör
Schake
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.