Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Flurförderzeugen, Aluminium, geprägt, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Flurförderfahrzeugen (Art. 21.a8230)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Flurförderfahrzeugen (Art. 21.a8230)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8237
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588443843
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W014
  • ASR A1.3 W014

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
400 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W014
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W014
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Flurförderzeugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,68*
Zubehör
Wolk
ab € 9,24*
Zubehör
Wolk
ab € 94,97*
Zubehör
Schake
ab € 18,63*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,16*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
Wolk
ab € 2,51*
Zubehör
Wolk
ab € 11,73*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.